デシケーター ガラスのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
198件の「デシケーター ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「融点測定器」、「脱気装置」、「デシケーター 小型」などの商品も取り扱っております。

ガラスデシケーター ケニスランキング2位
1個
37,980税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デシケーター 玉蓋付 硝子製 TGK(東京硝子器械)ランキング3位
ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
1個
52,980税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

デシケーター 上口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)ランキング4位
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
1個
41,980税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)





上部がG-L32のねじ口になっており、穴あきキャップに ニードルコックを付けて吸引します。耐久性の高い一級硬質硝子製。
材質(本体)一級硬質硝子
1個
24,980税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32
1個
46,980税込51,678
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


玉ふたタイプのデシケーター用です。本体型式に合わせてサイズをお選びください。
用途デシケーター用材質ほうけい酸ガラス1
1個
23,980税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。上口の摺合せは24/29。ストップコックは取替え可能です。
1個
56,980税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
1個
76,980税込84,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。 真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
材質PP製
1個
18,980税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

扉部にはパッチン錠を採用しています。 高温の試料保管に適しています。
付属品棚板(SUS430)×1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン)材質本体/強化ガラス、枠/アルミニウム、コーナージョイント/ABS樹脂質量(kg)6棚板耐荷重(kg)約5
1台
67,400税込74,140
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
フタ外径(Φmm)296内径(mm)239全高(mm)288有効高さ(mm)185中板直径(Φmm)235ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8材質ポリカーボネート使用温度範囲約-30~+85℃除湿方式真空許容真空度(Pa)133真空ゲージあり
1個
31,980税込35,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)